Atlantic Clim & Ventil - Kit e-Twist&Go pour Hygrogenius avec 1 Piquage 80 Salle d'eau + 1 Bouche Line - 526291

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Kit e-Twist&Go pour Hygrogenius avec 1 Piquage 80 Salle d'eau + 1 Bouche Line

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre avant - 80 mm

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm

  • matériau - plastique

  • forme - rond

  • régulation automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416085262917

Réf. Sonepar

00015526291

Réf. Fournisseur

526291

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre avant:

80 mm

diamètre nominal du canal de raccordement:

80 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

régulation automatique:

Oui

Kit e-Twist&Go SDE pour VMC Hygrogenius - Comprend 1 piquage Salle d'eau (diam. 80mm avec capteur hygrométrique), 1 Bouche Line et manchon à griffe

Les Atouts de la gamme:

Confort et réactivité

Anti buée et anti odeur grâce au capteur intégré et au volet de régulation électronique

Seulement 5 références de piquages

Un par type de pièce : cuisine, WC, salle de bain, salle de bain + WC et salle d'eau