Atlantic Clim & Ventil - Kit e-Twist&Go pour Hygrogenius avec 1 Piquage 80 SdB avec Wc + 1 Bouche Line - 526292

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre avant - 80 mm
diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm
matériau - plastique
forme - rond
régulation automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
HYGROGENIUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416085262924
Réf. Sonepar
00015526292
Réf. Fournisseur
526292
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre avant:
80 mm
diamètre nominal du canal de raccordement:
80 mm
matériau:
plastique
forme:
rond
régulation automatique:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Confort et réactivité
Anti buée et anti odeur grâce au capteur intégré et au volet de régulation électronique
Seulement 5 références de piquages
Un par type de pièce : cuisine, WC, salle de bain, salle de bain + WC et salle d'eau


