fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - Kit piles Hygro BC CMI VMC hygro basse conso 6 sanitaires (4 bouches + 5 gaines) - 413125

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Kit piles Hygro BC CMI VMC hygro basse conso 6 sanitaires (4 bouches + 5 gaines)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

  • diamètre nominal du conduit - 80 mm

  • classe d’efficience énergétique - B

  • avec télécommande sans fil - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416084131252

Réf. Sonepar

00015413125

Réf. Fournisseur

413125

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de moteur:

EC (commutation électronique)

diamètre nominal du conduit:

80 mm

classe d’efficience énergétique:

B

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

Avec commande filaire:

Oui

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

convient pour ventilation en fonction de la demande:

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

avec capteur d'humidité externe (HR):

Oui

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Non

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

gestion via application:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

adapté pour un détecteur de mouvement:

Oui

nombre de raccords d’aspiration:

4

profondeur:

260 mm

hauteur:

285 mm

largeur:

315 mm

Kit Hygrocosy BC CMI - VMC hygro basse conso - Hygro B T3-T7 - jusqu?à 6 sanitaires - fixation conduits TWIST&GO - 4 bouches piles (WC + SdB + SdE + cuisine) et 5 gaines PVC isolées 25mm : D80 (6m)*3 / D125 (6m) / D160 (3m) - Eligible CEE