Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Kit piles Hygrocosy BC 2 C VMC hygro basse conso 6 sanitaires (3 bouches) - 412321

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

  • signal de commande - autre

  • diamètre nominal du conduit - 80 mm

  • débit d'air max à 100Pa - 280 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416084123219

Réf. Sonepar

00015412321

Réf. Fournisseur

412321

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de moteur:

EC (commutation électronique)

signal de commande:

autre

diamètre nominal du conduit:

80 mm

débit d'air max à 100Pa:

280 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

classe d’efficience énergétique:

B

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

Avec commande filaire:

Oui

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

convient pour ventilation en fonction de la demande:

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

avec capteur d'humidité externe (HR):

Oui

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Non

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

gestion via application:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Oui

nombre de raccords d’aspiration:

3

profondeur:

260 mm

hauteur:

285 mm

largeur:

315 mm

Kit Hygrocosy BC 2 C - conditionnement par 32 - VMC hygroréglable basse conso - Hygro B T3 - T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide. fixation conduits Twist&Go - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine) - Eligible CEE

Les Atouts de la gamme:

Confort acoustique

Avec de faibles niveaux sonores aux bouches et au caisson, la gamme Hygrocosy BC 2 est silencieuse et peut être installée en combles.

Installation rapide, facile et sûre

La gamme Hygrocosy BC 2, adaptée au neuf (RE 2020) et à la rénovation, est dotée du système Twist &_ Go qui permet une fixation rapide et étanche des conduits.

Le raccordement électrique se fait sans outils et les piquages et le rejet sont démontables.

Sa fixation peut être suspendue en combles avec cordelette pré-montée ou murale (encoches prévues pour 2 vis).

Économies d'énergie

Equipée d'un moteur EC très basse consommation, la gamme de VMC simple flux hygroréglable Hygrocosy BC 2 permet de réaliser jusqu'à 295€ d'économies d'énergie par rapport à un système autoréglable simple flux.

Étanchéité renforcée

Un produit performant grâce à son étanchéité renforcée.