Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Kit TWIST&GO + bouche auto WC 5-30 manuelle D80 griffes - 526593

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Kit TWIST&GO + bouche auto WC 5-30 manuelle D80 griffes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm

  • matériau - plastique

  • haute induction - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416085265932

Réf. Sonepar

00015526593

Réf. Fournisseur

526593

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du canal de raccordement:

80 mm

matériau:

plastique

haute induction:

Oui

Kit TWIST&GO et bouche autoréglable WC diamètre 80 - Débit permanent 5 m3/h - commande débit de pointe 30 m3/h manuelle - Manchon à griffes

Les Atouts de la gamme:

Intégration dans l'habitat

Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.

Entretien facililté

Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.