Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Kit TWIST&GO + bouche hygro SDB 10/45 D80 griffes - 542577

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Kit TWIST&GO + bouche hygro SDB 10/45 D80 griffes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm

  • matériau - plastique

  • haute induction - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416085425770

Réf. Sonepar

00015542577

Réf. Fournisseur

542577

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du canal de raccordement:

80 mm

matériau:

plastique

haute induction:

Oui

Kit TWIST&GO et bouche hygroréglable SDB diamètre 80 - Régulation débit permanent de 10 à 45 m3/h en fonction de l'hygrométrie - Manchon à griffes

Les Atouts de la gamme:

Intégration dans l'habitat

Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.

Entretien facililté

Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.