Atlantic Clim & Ventil - Kit twist&go + bouche hygro sdb/wc 15/45-40 piles detection presence d80 griffes - 526029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm
matériau - plastique
haute induction - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085260296
Réf. Sonepar
00015526029
Réf. Fournisseur
526029
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du canal de raccordement:
80 mm
matériau:
plastique
haute induction:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Intégration dans l'habitat
Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.
Entretien facililté
Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.


