Atlantic Clim & Ventil - Kit twist&go + bouche hygro sdb/wc 15/45-45 piles detection presence d80 griffes - 526586

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Kit twist&go + bouche hygro sdb/wc 15/45-45 piles detection presence d80 griffes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm

  • matériau - plastique

  • haute induction - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416085265864

Réf. Sonepar

00015526586

Réf. Fournisseur

526586

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du canal de raccordement:

80 mm

matériau:

plastique

haute induction:

Oui

Kit TWIST&GO et bouche hygroréglable SDB/WC diamètre 80 - Régulation débit permanent de 15 à 45 m3/h - Commande débit de pointe 45 m3/h par détection de présence - Alimentation piles - Manchon à griffres

Les Atouts de la gamme:

Intégration dans l'habitat

Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.


Entretien facililté

Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.