Atlantic Clim & Ventil - KOBE-PL 15x2000 Buses linéaires blanches - 530128

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - KOBE-PL 15x2000 Buses linéaires blanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • longueur avant - 2000 mm

  • sans plénum - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085301289

Réf. Sonepar

00015530128

Réf. Fournisseur

530128

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

longueur avant:

2000 mm

sans plénum:

Oui

KOBE-PL 15x2000 Buses linéaires blanches épaisseur de fente 15 mm

Les Atouts de la gamme:

Souplesse d'utilisation

Les buses Kobe sont orientables à plus ou moins 30°.


Largeur de gamme et esthétique

Les buses Kobe présentent un design épuré grâce à une fente unique de faible largeur. Trois largeurs de fentes sont disponibles sur les longueurs 500,1000, 1500 et 2000 mm.