Atlantic Clim & Ventil - KOBE-PL 50x500 Buses linéaires blanches - 530521

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
longueur avant - 500 mm
sans plénum - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085305218
Réf. Sonepar
00015530521
Réf. Fournisseur
530521
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
longueur avant:
500 mm
sans plénum:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Largeur de gamme et esthétique
Les buses Kobe présentent un design épuré grâce à une fente unique de faible largeur. Trois largeurs de fentes sont disponibles sur les longueurs 500,1000, 1500 et 2000 mm.
Souplesse d'utilisation
Les buses Kobe sont orientables à plus ou moins 30°.


