Atlantic Clim & Ventil - Lf 230 s - servomoteur avec ressort de rappel 1 contact pour registres - 556997

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Lf 230 s - servomoteur avec ressort de rappel 1 contact pour registres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • convient pour accessoire d’air - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085569979

Réf. Sonepar

00015556997

Réf. Fournisseur

556997

Marque

Atlantic Clim & Ventil

indice de protection (IP):

IP54

convient pour accessoire d’air:

Oui

Lf 230 s - servomoteur avec ressort de rappel 1 contact pour registres - accessoire de ventilation - fonction de sécurité (ressort de rappel) - alimentation 230 v - fonctionnement tout ou rien - ip54 - 1 contact intégré - couple 4 nm