Atlantic Clim & Ventil - Lf 24 sr - servomoteur avec ressort de rappel sans contact pour registres - 511406

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Lf 24 sr - servomoteur avec ressort de rappel sans contact pour registres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • convient pour accessoire d’air - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085114063

Réf. Sonepar

00015511406

Réf. Fournisseur

511406

Marque

Atlantic Clim & Ventil

indice de protection (IP):

IP54

convient pour accessoire d’air:

Oui

Lf 24 sr - servomoteur avec ressort de rappel sans contact pour registres - accessoire de ventilation - fonction de sécurité (ressort de rappel) - alimentation 24 v - fonctionnement proportionnel - ip54 - sans contact - couple 4 nm