Atlantic Clim & Ventil - Lsd-pl 4x1200 b - diffuseur lineaire a fentes - 535470

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Lsd-pl 4x1200 b - diffuseur lineaire a fentes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 198 mm

  • matériau - aluminium

  • numéro RAL - 9016

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085354704

Réf. Sonepar

00015535470

Réf. Fournisseur

535470

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

198 mm

matériau:

aluminium

numéro RAL:

9016

Lsd-pl 4x1200 b - diffuseur lineaire a fentes avec déflecteurs sectorisés

Les Atouts de la gamme:

Souplesse d'utilisation

Les diffuseurs linéaires à fentes LSD disposent d'un jet d'air réglable sur 180° grâce à des déflecteurs sectorisés orientables sans changement de la section de passage.


Esthétique soignée

La gamme de diffuseurs LSD en aluminium extrudé et ailettes plastiques est adaptée pour les locaux exigeant une esthétique soignée.

Des versions sont également disponibles avec déflecteurs blancs.

Ces diffuseurs existent en finition aluminium anodisé laqué blance (suffixe B - RAL 9016). Il est possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.


Installation rapide

Le système de montage est rapide et peut être soit raccordé sur plénum par clips (version LSD-PL) soit être fixé au plafond (version LSD-PM).

Les modèles 558 et 1158 sont destinés à une installation en plafond modulaire (600x600 mm).