Atlantic Clim & Ventil - Manchette plastique Ø125 mm - avec joint - longueur 65 mm - pour Bh - 423160

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Manchette plastique Ø125 mm - avec joint - longueur 65 mm - pour Bh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • avec joint prémonté - Oui

  • longueur enfichée raccordement 1 - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416084231600

Réf. Sonepar

00015423160

Réf. Fournisseur

423160

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

plastique

diamètre nominal du conduit:

125 mm

avec joint prémonté:

Oui

longueur enfichée raccordement 1:

65 mm

Manchette plastique Ø125 mm - avec joint - longueur 65 mm - pour bouche d'extraction hygroréglable Bh