Atlantic Clim & Ventil - Manchette souple rectangulaire 300x600 pour Serencio P UP 2500 - 550072

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Manchette souple rectangulaire 300x600 pour Serencio P UP 2500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau du conduit - autre

  • nature du matériau du conduit - autre

  • type de production - autre

  • couleur extérieure - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085500729

Réf. Sonepar

00015550072

Réf. Fournisseur

550072

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle:

autre

matériau du conduit:

autre

nature du matériau du conduit:

autre

type de production:

autre

couleur extérieure:

gris

type raccordement 1:

à bride

tenue à la flexion:

souple

finition antistatique:

Non

traitement antibactérien:

Non

Manchette souple rectangulaire 300x600 pour Serencio P UP 2500 - à monter sur chantier - limite la transmission de vibration le long du réseau de gaine