Atlantic Clim & Ventil - Manchette souple rectangulaire 300x800 pour Serencio P UP 3000 - 550073


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau du conduit - autre
nature du matériau du conduit - autre
type de production - autre
couleur extérieure - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SERENCIO P UP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416085500736
Réf. Sonepar
00015550073
Réf. Fournisseur
550073
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle:
autre
matériau du conduit:
autre
nature du matériau du conduit:
autre
type de production:
autre
couleur extérieure:
gris
type raccordement 1:
à bride
tenue à la flexion:
souple
finition antistatique:
Non
traitement antibactérien:
Non