Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Manchon semi-rigide, isolé - RCONNECT ISO - Diamètre 160 mm - Longueur 1 m - 524769

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Manchon semi-rigide, isolé - RCONNECT ISO - Diamètre 160 mm - Longueur 1 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • longueur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085247693

Réf. Sonepar

00015524769

Réf. Fournisseur

524769

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du conduit:

160 mm

longueur:

1000 mm

Manchon semi-rigide, isolé - RCONNECT ISO - Diamètre 160 mm - Longueur 1 m - Aluminium - Femelle côté chauffe-eau, Mâle (avec joint) côté conduit - Convient pour le raccordement du chauffe-eau thermodynamique au réseau de VMC collective