Atlantic Clim & Ventil - Mar 100/15-50 - regulateur debit basse pression reglable 50 m3/h diametre 100 - 524635

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Mar 100/15-50 - regulateur debit basse pression reglable 50 m3/h diametre 100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • raccordement - autre

  • diamètre nominal du conduit - 100 mm

  • commande - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085246351

Réf. Sonepar

00015524635

Réf. Fournisseur

524635

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

autre

raccordement:

autre

diamètre nominal du conduit:

100 mm

commande:

sans

Mar 100/15-50 - regulateur debit basse pression reglable 50 m3/h diametre 100 - vmc tertiaire - utilisation en extraction et en soufflage - mise en ?uvre facilitée - fonctionnement de 50 à 250 pa - débit réglable de 15 à 50 m3/h