Atlantic Clim & Ventil - Mar 125/15 pr - regulateur de debit basse pression reglable 15 m3/h diametre 125 - 524626

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
raccordement - autre
diamètre nominal du conduit - 125 mm
commande - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085246269
Réf. Sonepar
00015524626
Réf. Fournisseur
524626
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
autre
raccordement:
autre
diamètre nominal du conduit:
125 mm
commande:
sans
Mar 125/15 pr - regulateur de debit basse pression reglable 15 m3/h diametre 125 - vmc tertiaire - utilisation en extraction et en soufflage - mise en ?uvre facilitée - fonctionnement de 50 à 250 pa - débit réglable de 15 à 50 m3/h


