Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Mar 125/90 pr - regulateur de debit basse pression reglable 90 m3/h diametre 125 - 524631

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Mar 125/90 pr - regulateur de debit basse pression reglable 90 m3/h diametre 125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • raccordement - autre

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • commande - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085246313

Réf. Sonepar

00015524631

Réf. Fournisseur

524631

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

autre

raccordement:

autre

diamètre nominal du conduit:

125 mm

commande:

sans

Mar 125/90 pr - regulateur de debit basse pression reglable 90 m3/h diametre 125 - vmc tertiaire - utilisation en extraction et en soufflage - mise en ?uvre facilitée - fonctionnement de 50 à 250 pa - débit réglable de 50 à 100 m3/h