Atlantic Clim & Ventil - Mar 160/150 pr - regulateur debit basse pression reglable 150 m3/h diametre 160 - 524633

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Mar 160/150 pr - regulateur debit basse pression reglable 150 m3/h diametre 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • raccordement - autre

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • commande - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085246337

Réf. Sonepar

00015524633

Réf. Fournisseur

524633

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

autre

raccordement:

autre

diamètre nominal du conduit:

160 mm

commande:

sans

Mar 160/150 pr - regulateur debit basse pression reglable 150 m3/h diametre 160 - vmc tertiaire - utilisation en extraction et en soufflage - mise en ?uvre facilitée - fonctionnement de 50 à 250 pa - débit réglable de 100 à 180 m3/h