Atlantic Clim & Ventil - Mar 250/300-500 - regulateur debit basse pression reglable 500 m3/h diametre 250 - 524645

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Mar 250/300-500 - regulateur debit basse pression reglable 500 m3/h diametre 250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • raccordement - autre

  • diamètre nominal du conduit - 250 mm

  • commande - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085246450

Réf. Sonepar

00015524645

Réf. Fournisseur

524645

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

autre

raccordement:

autre

diamètre nominal du conduit:

250 mm

commande:

sans

Mar 250/300-500 - regulateur debit basse pression reglable 500 m3/h diametre 250 - vmc tertiaire - utilisation en extraction et en soufflage - mise en ?uvre facilitée - fonctionnement de 50 à 250 pa - débit réglable de 300 à 500 m3/h