Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Me 160 - entrée/sortie d'air murale diamètre 160 - 533159

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Me 160 - entrée/sortie d'air murale diamètre 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 160 mm

  • matériau - aluminium

  • profondeur d'encastrement - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416085331590

Réf. Sonepar

00015533159

Réf. Fournisseur

533159

Marque

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

160 mm

matériau:

aluminium

profondeur d'encastrement:

250 mm

Me 160 - entrée/sortie d'air murale diamètre 160 - pour VMC collective - accessoire caissons d'extraction - grille à auvents découpées en aluminium - manchon télescopique de 25 cm d'épaisseur