Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Me 315 - entrée/sortie d'air murale diamètre 315 - 523637

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Me 315 - entrée/sortie d'air murale diamètre 315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 315 mm

  • matériau - aluminium

  • profondeur d'encastrement - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085236376

Réf. Sonepar

00015523637

Réf. Fournisseur

523637

Marque

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

autre

diamètre nominal du canal de raccordement:

315 mm

matériau:

aluminium

profondeur d'encastrement:

250 mm

Me 315 - entrée/sortie d'air murale diamètre 315 - pour VMC collective - accessoire caissons d'extraction - grille à auvents découpées en aluminium - manchon télescopique de 25 cm d'épaisseur