Atlantic Clim & Ventil - Me 400 - entrée/sortie d'air murale diamètre 400 - 523639

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
diamètre nominal du canal de raccordement - 400 mm
matériau - aluminium
profondeur d'encastrement - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085236390
Réf. Sonepar
00015523639
Réf. Fournisseur
523639
Marque
Atlantic Clim & Ventil
couleur:
autre
diamètre nominal du canal de raccordement:
400 mm
matériau:
aluminium
profondeur d'encastrement:
250 mm
Me 400 - entrée/sortie d'air murale diamètre 400 - pour VMC collective - accessoire caissons d'extraction - grille à auvents découpées en aluminium - manchon télescopique de 25 cm d'épaisseur


