Atlantic Clim & Ventil - Mic 225/25 - matel.isol.larg.225mm long.25m - matelas isolant adhésif - 533258

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2500 mm
largeur - 225 mm
épaisseur - 4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085332580
Réf. Sonepar
00015533258
Réf. Fournisseur
533258
Marque
Atlantic Clim & Ventil
longueur:
2500 mm
largeur:
225 mm
épaisseur:
4 mm
Mic 225/25 - matel.isol.larg.225mm long.25m - matelas isolant adhésif pour conduits en traversée de mur - accessoires de réseaux


