Atlantic Clim & Ventil - Mid DAM-FP D200 - Diffuseur monocône 600x600 petit volume D200 - 529459


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
diamètre nominal raccordement de canal - 200...200 mm
diamètre avant - 160 mm
largeur avant - 595 mm
hauteur d'encastrement - 115 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085294598
Réf. Sonepar
00015529459
Réf. Fournisseur
529459
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
diamètre nominal raccordement de canal:
200...200 mm
diamètre avant:
160 mm
largeur avant:
595 mm
hauteur d'encastrement:
115 mm
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
600 x 600 mm
plénum isolé de l'intérieur:
Non
avec réglage du volume:
Non
avec robinet de mesure:
Non
avec étrier de montage:
Non
échantillon d'air réglable:
Non
Les Atouts de la gamme:
Design discret
Les diffuseurs circulaires DAM bénéficient d'un design discret et épuré.
Installation facilitée
Les diffuseurs DAM peuvent se monter directement sur le conduit sans plénum.
La version FP du diffuseur permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm.
Maintenance facilitée
Son cône central démontable permet de faciliter la maintenance du diffuseur.