Atlantic Clim & Ventil - Mid NEXT-KLIN 600LN-diffuseur 600x600 buses noires petit volume plénum latéral - 541843


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm
couleur - autre
sans plénum - Non
faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085418437
Réf. Sonepar
00015541843
Réf. Fournisseur
541843
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
autre
diamètre nominal du canal de raccordement:
200 mm
couleur:
autre
sans plénum:
Non
faux-plafond modulaire:
600 x 600 mm
largeur avant:
595 mm
longueur avant:
595 mm
direction du jet d'air:
quadrilatéral
numéro RAL:
9016
plénum isolé de l'intérieur:
Oui
avec réglage du volume:
Non
avec robinet de mesure:
Non
hauteur d'encastrement:
280 mm
avec étrier de montage:
Non
raccordement rond en haut:
Non
Les Atouts de la gamme:
Choix des coloris
Les diffuseurs décoratifs NEXT disposent de segments de diffusion fixes et en couleur. Il est ainsi possible de choisir la couleur du segment : rouge, vert, bleu, blanc ou noir.
Les diffuseurs sont disponibles en finition peinture laqué blanc (RAL 9016). Il est possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.
Installation facilitée
La gamme de diffuseurs NEXT permet une installation en faux-plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.
La version KLIN est disponible avec plénum isolé monté d'usine (raccordement circulaire).
Confort thermique
Leur taux d’induction élevé à jet tourbillonnaire permet d'assurer un confort thermique tout au long de la journée.