Atlantic Clim & Ventil - Mid NEXT-KLIN 600N-diffuseur 600x600 buses noires petit volume plénum supérieur - 541842

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Mid NEXT-KLIN 600N-diffuseur 600x600 buses noires petit volume plénum supérieur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm

  • couleur - autre

  • sans plénum - Non

  • faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3416085418420

Réf. Sonepar

00015541842

Réf. Fournisseur

541842

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

autre

diamètre nominal du canal de raccordement:

200 mm

couleur:

autre

sans plénum:

Non

faux-plafond modulaire:

600 x 600 mm

largeur avant:

595 mm

longueur avant:

595 mm

direction du jet d'air:

quadrilatéral

numéro RAL:

9016

plénum isolé de l'intérieur:

Oui

avec réglage du volume:

Non

avec robinet de mesure:

Non

hauteur d'encastrement:

122 mm

avec étrier de montage:

Non

raccordement rond en haut:

Oui

Mid NEXT-KLIN 600 N - diffuseur soufflage 600x600 buses abs noir petit volume - Système PUSH KLIN avec plénum piquage supérieur

Les Atouts de la gamme:

Choix des coloris

Les diffuseurs décoratifs NEXT disposent de segments de diffusion fixes et en couleur. Il est ainsi possible de choisir la couleur du segment : rouge, vert, bleu, blanc ou noir.

Les diffuseurs sont disponibles en finition peinture laqué blanc (RAL 9016). Il est possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.


Installation facilitée

La gamme de diffuseurs NEXT permet une installation en faux-plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.

La version KLIN est disponible avec plénum isolé monté d'usine (raccordement circulaire).


Confort thermique

Leur taux d’induction élevé à jet tourbillonnaire permet d'assurer un confort thermique tout au long de la journée.