Atlantic Clim & Ventil - Mid NEXT-KLIN 675 W-diffuseur 675x675 buses blanc. petit volume plénum supérieur - 541851


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - autre 
- diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm 
- couleur - blanc 
- sans plénum - Non 
- faux-plafond modulaire - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3416085418512
Réf. Sonepar
00015541851
Réf. Fournisseur
541851
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
autre
diamètre nominal du canal de raccordement:
200 mm
couleur:
blanc
sans plénum:
Non
faux-plafond modulaire:
autre
largeur avant:
670 mm
longueur avant:
670 mm
direction du jet d'air:
quadrilatéral
numéro RAL:
9016
plénum isolé de l'intérieur:
Oui
avec réglage du volume:
Non
avec robinet de mesure:
Non
hauteur d'encastrement:
122 mm
avec étrier de montage:
Non
raccordement rond en haut:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Choix des coloris
Les diffuseurs décoratifs NEXT disposent de segments de diffusion fixes et en couleur. Il est ainsi possible de choisir la couleur du segment : rouge, vert, bleu, blanc ou noir.
Les diffuseurs sont disponibles en finition peinture laqué blanc (RAL 9016). Il est possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.
Confort thermique
Leur taux d'induction élevé à jet tourbillonnaire permet d'assurer un confort thermique tout au long de la journée.
Installation facilitée
La gamme de diffuseurs NEXT permet une installation en faux-plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.
La version KLIN est disponible avec plénum isolé monté d'usine (raccordement circulaire).


