Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Mid NEXT-KLIN 675L W -diffuseur 675x675 buses blanc. petit volume plénum latéral - 541852

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Mid NEXT-KLIN 675L W -diffuseur 675x675 buses blanc. petit volume plénum latéral

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm

  • couleur - blanc

  • sans plénum - Non

  • faux-plafond modulaire - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085418529

Réf. Sonepar

00015541852

Réf. Fournisseur

541852

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

autre

diamètre nominal du canal de raccordement:

200 mm

couleur:

blanc

sans plénum:

Non

faux-plafond modulaire:

autre

largeur avant:

670 mm

longueur avant:

670 mm

direction du jet d'air:

quadrilatéral

numéro RAL:

9016

plénum isolé de l'intérieur:

Oui

avec réglage du volume:

Non

avec robinet de mesure:

Non

hauteur d'encastrement:

280 mm

avec étrier de montage:

Non

raccordement rond en haut:

Non

Mid NEXT-KLIN 675L W - diffuseur soufflage 675x675 buses abs blanc petit volume - Système PUSH KLIN avec plénum piquage latéral

Les Atouts de la gamme:

Choix des coloris

Les diffuseurs décoratifs NEXT disposent de segments de diffusion fixes et en couleur. Il est ainsi possible de choisir la couleur du segment : rouge, vert, bleu, blanc ou noir.

Les diffuseurs sont disponibles en finition peinture laqué blanc (RAL 9016). Il est possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.

Confort thermique

Leur taux d'induction élevé à jet tourbillonnaire permet d'assurer un confort thermique tout au long de la journée.

Installation facilitée

La gamme de diffuseurs NEXT permet une installation en faux-plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.

La version KLIN est disponible avec plénum isolé monté d'usine (raccordement circulaire).