Atlantic Clim & Ventil - Module vigiventil - capteur de pression communiquant- caisson collectif Atlantic - 524798

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
pression d'essai max. - 0.005 bar
hauteur - 92 mm
largeur - 92 mm
profondeur - 56 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VIGIVENTIL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416085247983
Réf. Sonepar
00015524798
Réf. Fournisseur
524798
Marque
Atlantic Clim & Ventil
indice de protection (IP):
IP54
pression d'essai max.:
0.005 bar
hauteur:
92 mm
largeur:
92 mm
profondeur:
56 mm
Les Atouts de la gamme:
Facilité de pose et d'activation
Pour permettre une installation facile sur la gaine d'extraction, un système de fixation est fourni.
Il n'y a pas de câblage électrique (batterie longue durée de vie >_8 ans).
La mise en fonctionnement est également facilitée grâce à un signal sonore permettant de confirmer que le boîtier est activé et reconnu par le réseau.
Fonctionnement autonome du capteur et fiabilité en environnement extérieur
Vigiventil communique avec le réseau public LoRa (95% couverture nationale).
Il est équipé de divers signaux :
- un signal de niveau de batterie du module
- un signal en cas de problème réseau ou d'émission du module
Le seuil de déclenchement de l'alarme en pression est adapté aux caissons Atlantic.
Sa résistance en environnement extérieur est fiable puiqu'il est également équipé d'un filtre anti-insectes sur la prise de pression atmosphérique, d'un tube cristal résistant aux UV et d'un boîtier étanche IP54.


