Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Neocd 160/80 r - caisson de distribution pour conduits souples reprise air vicie - 412234

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Neocd 160/80 r - caisson de distribution pour conduits souples reprise air vicie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 170 mm

  • largeur - 228 mm

  • longueur - 650 mm

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416084122342

Réf. Sonepar

00015412234

Réf. Fournisseur

412234

Marque

Atlantic Clim & Ventil

hauteur:

170 mm

largeur:

228 mm

longueur:

650 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

Neocd 160/80 r - caisson de distribution pour conduits souples reprise air vicie - accessoire réseau vmc pavillonnaire - 6 piquages twist & go diamètre 80 - piquages régulés - diamètre raccordement caisson 160