Atlantic Clim & Ventil - Neocd 80 s - caisson de distribution pour conduits souples soufflage air neuf - 412231

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Neocd 80 s - caisson de distribution pour conduits souples soufflage air neuf

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 170 mm

  • largeur - 228 mm

  • longueur - 650 mm

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416084122311

Réf. Sonepar

00015412231

Réf. Fournisseur

412231

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

hauteur:

170 mm

largeur:

228 mm

longueur:

650 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

Neocd 80 s - caisson de distribution pour conduits souples soufflage air neuf - accessoire réseau vmc pavillonnaire - 6 piquages twixt & go diamètre 80 - piquages non régulés - diamètre raccordement caisson 125