Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Next 675 noir - diffuseur souf.675x675 buses abs noi - 537205

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Next 675 noir - diffuseur souf.675x675 buses abs noi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur nominale du conduit - 675 mm

  • hauteur nominale du conduit - 675 mm

  • faux-plafond modulaire - autre

  • direction du jet d'air - quadrilatéral

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085372050

Réf. Sonepar

00015537205

Réf. Fournisseur

537205

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

largeur nominale du conduit:

675 mm

hauteur nominale du conduit:

675 mm

faux-plafond modulaire:

autre

direction du jet d'air:

quadrilatéral

Next 675 noir - diffuseur souf.675x675 buses abs noir - diffuseurs décoratifs à segments de couleurs

Les Atouts de la gamme:

Installation facilitée

La gamme de diffuseurs NEXT permet une installation en faux-plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.

La version KLIN est disponible avec plénum isolé monté d'usine (raccordement circulaire).

Choix des coloris

Les diffuseurs décoratifs NEXT disposent de segments de diffusion fixes et en couleur. Il est ainsi possible de choisir la couleur du segment : rouge, vert, bleu, blanc ou noir.

Les diffuseurs sont disponibles en finition peinture laqué blanc (RAL 9016). Il est possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.

Confort thermique

Leur taux d'induction élevé à jet tourbillonnaire permet d'assurer un confort thermique tout au long de la journée.