Atlantic Clim & Ventil - Next 675 vert - diffuseur souf.675x675 buses abs ver - 537208

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Next 675 vert - diffuseur souf.675x675 buses abs ver

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur nominale du conduit - 675 mm

  • hauteur nominale du conduit - 675 mm

  • faux-plafond modulaire - autre

  • direction du jet d'air - quadrilatéral

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085372081

Réf. Sonepar

00015537208

Réf. Fournisseur

537208

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

largeur nominale du conduit:

675 mm

hauteur nominale du conduit:

675 mm

faux-plafond modulaire:

autre

direction du jet d'air:

quadrilatéral

Next 675 vert - diffuseur souf.675x675 buses abs vert - diffuseurs décoratifs à segments de couleurs

Les Atouts de la gamme:

Choix des coloris

Les diffuseurs décoratifs NEXT disposent de segments de diffusion fixes et en couleur. Il est ainsi possible de choisir la couleur du segment : rouge, vert, bleu, blanc ou noir.

Les diffuseurs sont disponibles en finition peinture laqué blanc (RAL 9016). Il est possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.


Installation facilitée

La gamme de diffuseurs NEXT permet une installation en faux-plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.

La version KLIN est disponible avec plénum isolé monté d'usine (raccordement circulaire).


Confort thermique

Leur taux d’induction élevé à jet tourbillonnaire permet d'assurer un confort thermique tout au long de la journée.