Atlantic Clim & Ventil - Next-klin 600 bleu - diffuseur souf. 600x600 buses abs bl - 537282

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Next-klin 600 bleu - diffuseur souf. 600x600 buses abs bl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 313 mm

  • largeur nominale du conduit - 600 mm

  • hauteur nominale du conduit - 600 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3416085372821

Réf. Sonepar

00015537282

Réf. Fournisseur

537282

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

diamètre nominal du canal de raccordement:

313 mm

largeur nominale du conduit:

600 mm

hauteur nominale du conduit:

600 mm

couleur:

blanc

faux-plafond modulaire:

600 x 600 mm

direction du jet d'air:

quadrilatéral

Next-klin 600 bleu - diffuseur souf. 600x600 buses abs bleu - diffuseur décoratif à segments de couleurs

Les Atouts de la gamme:

Choix des coloris

Les diffuseurs décoratifs NEXT disposent de segments de diffusion fixes et en couleur. Il est ainsi possible de choisir la couleur du segment : rouge, vert, bleu, blanc ou noir.

Les diffuseurs sont disponibles en finition peinture laqué blanc (RAL 9016). Il est possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.


Installation facilitée

La gamme de diffuseurs NEXT permet une installation en faux-plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.

La version KLIN est disponible avec plénum isolé monté d'usine (raccordement circulaire).


Confort thermique

Leur taux d’induction élevé à jet tourbillonnaire permet d'assurer un confort thermique tout au long de la journée.