Atlantic Clim & Ventil - Next-klin 600 vert - diffuseur souf.600x600 buses abs ver - 537283


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - acier 
- diamètre nominal du canal de raccordement - 313 mm 
- hauteur nominale du conduit - 675 mm 
- couleur - blanc 
- faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3416085372838
Réf. Sonepar
00015537283
Réf. Fournisseur
537283
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
diamètre nominal du canal de raccordement:
313 mm
hauteur nominale du conduit:
675 mm
couleur:
blanc
faux-plafond modulaire:
600 x 600 mm
direction du jet d'air:
quadrilatéral
Les Atouts de la gamme:
Choix des coloris
Les diffuseurs décoratifs NEXT disposent de segments de diffusion fixes et en couleur. Il est ainsi possible de choisir la couleur du segment : rouge, vert, bleu, blanc ou noir.
Les diffuseurs sont disponibles en finition peinture laqué blanc (RAL 9016). Il est possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.
Confort thermique
Leur taux d'induction élevé à jet tourbillonnaire permet d'assurer un confort thermique tout au long de la journée.
Installation facilitée
La gamme de diffuseurs NEXT permet une installation en faux-plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.
La version KLIN est disponible avec plénum isolé monté d'usine (raccordement circulaire).


