Atlantic Clim & Ventil - Next-klin 675 rouge - diffuseur souf. 675x675 buses abs ro - 537289

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur nominale du conduit - 675 mm
hauteur nominale du conduit - 675 mm
faux-plafond modulaire - autre
direction du jet d'air - quadrilatéral
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416085372890
Réf. Sonepar
00015537289
Réf. Fournisseur
537289
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
largeur nominale du conduit:
675 mm
hauteur nominale du conduit:
675 mm
faux-plafond modulaire:
autre
direction du jet d'air:
quadrilatéral
Les Atouts de la gamme:
Installation facilitée
La gamme de diffuseurs NEXT permet une installation en faux-plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.
La version KLIN est disponible avec plénum isolé monté d'usine (raccordement circulaire).
Choix des coloris
Les diffuseurs décoratifs NEXT disposent de segments de diffusion fixes et en couleur. Il est ainsi possible de choisir la couleur du segment : rouge, vert, bleu, blanc ou noir.
Les diffuseurs sont disponibles en finition peinture laqué blanc (RAL 9016). Il est possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.
Confort thermique
Leur taux d'induction élevé à jet tourbillonnaire permet d'assurer un confort thermique tout au long de la journée.


