Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Nova 1000 bet1 - df hr décentralisée 800m3/h bco - centrale double flux - 550334

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Nova 1000 bet1 - df hr décentralisée 800m3/h bco - centrale double flux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de raccordement - 3 * 400 V CA

  • consommation d'énergie - 0.355 kW

  • débit d'air max à 200Pa - 800 m³/h

  • diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085503348

Réf. Sonepar

00015550334

Réf. Fournisseur

550334

Marque

Atlantic Clim & Ventil

tension de raccordement:

3 * 400 V CA

consommation d'énergie:

0.355 kW

débit d'air max à 200Pa:

800 m³/h

diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:

250 mm

Nova 1000 bet1 - df hr décentralisée 800m3/h bco - échangeur Eurovent contre courant, bypass proportionnel, Iso ePM1 55% soufflage, Iso ePM10 60% reprise, installation mur ou plafond, diffuseur double déflexion, bacnet et modbus en standard

Les Atouts de la gamme:

Confort de diffusion et niveau sonore optimisés

Cette centrale double flux dispose d'un flux d'air multidirectionnel, ainsi que de panneaux acoustiques intégrés. Le caisson est également isolé.

Economies d'énergie et qualité d'air intérieur

Le moteur est de type EC basse consommation, et l'échangeur contre-courant haut rendement. Il est possible d'opter pour la modulation des débits sur CO2 pour une qualité d'air intérieur plus précise.

Ergonomie de pilotage

La Nova se pilote grâce à une télécommande tactile en couleur, ainsi qu'un webserver intégré de série.

Facilité d'intégration et d'installation

L'installation de la centrale Nova est configurable : elle peut être suspendue au plafond ou encastrée en faux plafond. L'aspiration et le rejet peuvent se positionner aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale.