Atlantic Clim & Ventil - Nova 1000 - df hr décentralisée 1000m3/h - centrale double flux haut rendement - 550341


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de raccordement - 3 * 400 V CA
consommation d'énergie - 0.475 kW
débit d'air max à 200Pa - 1000 m³/h
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur - 315 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085503416
Réf. Sonepar
00015550341
Réf. Fournisseur
550341
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
tension de raccordement:
3 * 400 V CA
consommation d'énergie:
0.475 kW
débit d'air max à 200Pa:
1000 m³/h
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:
315 mm
Les Atouts de la gamme:
Facilité d'intégration et d'installation
L'installation de la centrale Nova est configurable : elle peut être suspendue au plafond ou encastrée en faux plafond. L'aspiration et le rejet peuvent se positionner aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale.
Ergonomie de pilotage
La Nova se pilote grâce à une télécommande tactile en couleur, ainsi qu'un webserver intégré de série.
Confort de diffusion et niveau sonore optimisés
Cette centrale double flux dispose d'un flux d'air multidirectionnel, ainsi que de panneaux acoustiques intégrés. Le caisson est également isolé.
Economies d'énergie et qualité d'air intérieur
Le moteur est de type EC basse consommation, et l'échangeur contre-courant haut rendement. Il est possible d'opter pour la modulation des débits sur CO2 pour une qualité d'air intérieur plus précise.