Atlantic Clim & Ventil - Nova 400 bet1 - df hr décentralisée 200m3/h bco-bet0- centrale double flux - 550347

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Nova 400 bet1 - df hr décentralisée 200m3/h bco-bet0- centrale double flux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de raccordement - 1 x 230 V CA

  • consommation d'énergie - 0.118 kW

  • débit d'air max à 200Pa - 200 m³/h

  • diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085503478

Réf. Sonepar

00015550347

Réf. Fournisseur

550347

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

tension de raccordement:

1 x 230 V CA

consommation d'énergie:

0.118 kW

débit d'air max à 200Pa:

200 m³/h

diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:

160 mm

Nova 400 bet1 - df hr décentralisée 200m3/h bco-bet0- HX Eurovent contre courant, bypass proportionnel, Iso ePM1 55% soufflage, Iso ePM10 60% reprise, installation mur ou plafond, diffuseur double déflexion, bacnet et modbus en standard

Les Atouts de la gamme:

Facilité d'intégration et d'installation

L'installation de la centrale Nova est configurable : elle peut être suspendue au plafond ou encastrée en faux plafond. L'aspiration et le rejet peuvent se positionner aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale.


Ergonomie de pilotage

La Nova se pilote grâce à une télécommande tactile en couleur, ainsi qu'un webserver intégré de série.


Confort de diffusion et niveau sonore optimisés

Cette centrale double flux dispose d'un flux d'air multidirectionnel, ainsi que de panneaux acoustiques intégrés. Le caisson est également isolé.


Economies d'énergie et qualité d'air intérieur

Le moteur est de type EC basse consommation, et l'échangeur contre-courant haut rendement. Il est possible d'opter pour la modulation des débits sur CO2 pour une qualité d'air intérieur plus précise.