Atlantic Clim & Ventil - Nova 800 bet1 - df hr décentralisée 600m3/h bco - centrale double flux - 550333

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Nova 800 bet1 - df hr décentralisée 600m3/h bco - centrale double flux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de raccordement - 3 * 400 V CA

  • consommation d'énergie - 0.258 kW

  • débit d'air max à 200Pa - 600 m³/h

  • diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085503331

Réf. Sonepar

00015550333

Réf. Fournisseur

550333

Marque

Atlantic Clim & Ventil

tension de raccordement:

3 * 400 V CA

consommation d'énergie:

0.258 kW

débit d'air max à 200Pa:

600 m³/h

diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:

250 mm

Nova 800 bet1 - df hr décentralisée 600m3/h bco - échangeur Eurovent contre courant, bypass proportionnel, Iso ePM1 55% soufflage, Iso ePM10 60% reprise, installation mur ou plafond, diffuseur double déflexion, bacnet et modbus en standard

Les Atouts de la gamme:

Confort de diffusion et niveau sonore optimisés

Cette centrale double flux dispose d'un flux d'air multidirectionnel, ainsi que de panneaux acoustiques intégrés. Le caisson est également isolé.

Economies d'énergie et qualité d'air intérieur

Le moteur est de type EC basse consommation, et l'échangeur contre-courant haut rendement. Il est possible d'opter pour la modulation des débits sur CO2 pour une qualité d'air intérieur plus précise.

Ergonomie de pilotage

La Nova se pilote grâce à une télécommande tactile en couleur, ainsi qu'un webserver intégré de série.

Facilité d'intégration et d'installation

L'installation de la centrale Nova est configurable : elle peut être suspendue au plafond ou encastrée en faux plafond. L'aspiration et le rejet peuvent se positionner aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale.