Atlantic Clim & Ventil - Nova hr 1000 bt - df hr decentralisee 1000m3h bet - centrale double flux - 540039

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de montage en saillie - montage en saillie (mur)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416085400395
Réf. Sonepar
00015540039
Réf. Fournisseur
540039
Marque
Atlantic Clim & Ventil
type de montage en saillie:
montage en saillie (mur)
Les Atouts de la gamme:
Qualité d'air intérieur renforcée
La Nova HR est équipée de filtres haute efficacité et à faible perte de charges : filtre ISO ePM10 60% (M5) au soufflage et à la reprise.
La modulation des débits est possible avec des sonde CO2 ou capteur de présence à sélection en accessoire.
Solution performance
La centrale Nova HR est dotée d'un échangeur à contre-courant haute efficacité en aluminium et étanche.
Le by-pass total de l'échangeur sur l'air neuf est motorisé et régulé automatiquement.
La centrale est équipée de 2 plugfans à moteur EC.
Spéciale rénovation
La centrale double flux VMC haut rendement décentralisée Nova HR est compacte et légère ce qui en fait la solution économique idéale en rénovation de salle de classe ou de salle de réunion (aucune gaine n'est requise).


