Atlantic Clim & Ventil - Nova hr 750 bt - df hr decentralisee 750m3/h bet - centrale double flux - 540038

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Nova hr 750 bt - df hr decentralisee 750m3/h bet - centrale double flux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de montage en saillie - montage en saillie (mur)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085400388

Réf. Sonepar

00015540038

Réf. Fournisseur

540038

Marque

Atlantic Clim & Ventil

type de montage en saillie:

montage en saillie (mur)

Nova hr 750 bt - df hr decentralisee 750m3/h bet - centrale double flux haut rendement - ventilation tertiaire et traitement d'air - caissons tertiaires double flux

Les Atouts de la gamme:

Spéciale rénovation

La centrale double flux VMC haut rendement décentralisée Nova HR est compacte et légère ce qui en fait la solution économique idéale en rénovation de salle de classe ou de salle de réunion (aucune gaine n'est requise).

Solution performance

La centrale Nova HR est dotée d'un échangeur à contre-courant haute efficacité en aluminium et étanche.

Le by-pass total de l'échangeur sur l'air neuf est motorisé et régulé automatiquement.

La centrale est équipée de 2 plugfans à moteur EC.

Qualité d'air intérieur renforcée

La Nova HR est équipée de filtres haute efficacité et à faible perte de charges : filtre ISO ePM10 60% (M5) au soufflage et à la reprise.

La modulation des débits est possible avec des sonde CO2 ou capteur de présence à sélection en accessoire.