Atlantic Clim & Ventil - NOVA HR MAX 300 - Centrale double flux HR décentralisée 300m3/h - 542261

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de montage en saillie - montage en saillie (mur)
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NOVA HR MAX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416085422618
Réf. Sonepar
00015542261
Réf. Fournisseur
542261
Marque
Atlantic Clim & Ventil
type de montage en saillie:
montage en saillie (mur)
type de tension:
AC
Les Atouts de la gamme:
Confort de diffusion et bas niveau sonore
La centrale Nova HR Max est silencieuse grâce à son dispositif d'atténuation sonore intégré au soufflage.
Elle est équipée sur toutes les tailles d'un grille de diffusion à double déflexion qui permet à la mise en service d'optimiser l'effet Coanda.
Intégration optimale
La centrale double flux haut rendement décentralisée Nova HR Max est performantes et silencieuse.
Compacte - seulement 315 mm (taille 300) et légère, sa construction tout aluminium permet de limiter le travail lors de l'installation qui peut être murale ou plafonnière.
Il est possible de personnaliser la face avant de diffusion : blanc, gris, vert ou bleu.
Elle peut s'installer aussi bien en rénovation que dans le neuf.
Programmation et régulation aisés
La programmation est simplifiée grâce notamment à des programmes journaliers et hebdomadaires.
La régulation du débit et de température est possible selon 2 modes ECO/CONFORT.
La communication M/E et GTC est possible par le biais d'accessoires.
Le pilotage à distance se fait par une télécommande fournie en accessoire.
Qualité d'air intérieur renforcée
La Nova HR MAX est équipée de filtres haute efficacité et à faible perte de charges : filtre ISO ePM10 60% (M5) au soufflage et à la reprise.
La modulation des débits est possible avec des sonde CO2 ou capteur de présence à sélection en accessoire.
Solution haute performance
La centrale Nova HR Max est dotée d'un échangeur à contre-courant haute efficacité en aluminium (certifié Eurovent) et étanche dont le rendement est supérieur à 80%.
Le by-pass total de l'échangeur sur l'air neuf est régulé automatiquement et permet d'optimiser le freecooling.
La centrale est équipée de 2 plugfans à moteur EC.



