Atlantic Clim & Ventil - Ondea 80 p - bouche d'extraction et d'insufflation reglable orientable placo - 521630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du canal de raccordement - 78 mm
matériau - plastique
haute induction - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416085216309
Réf. Sonepar
00015521630
Réf. Fournisseur
521630
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du canal de raccordement:
78 mm
matériau:
plastique
haute induction:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Adaptabilité
Ondea est une bouche plastique réglable déstinée à l'insufflation et à l'extraction d'air dans les logements et les locaux tertiaires.
Entièrement réalisée en polystyrène, elle se compose d'un corps, d'un obturateur central réglable et d'une grille centrale permettant différents réglages du débit.
Des déflecteurs sécables permettant l'orientation du flux d'air équipent d'origine la bouche.
Discrétion
La gamme de bouches Ondea s'intègrera de manière discrète dans votre habitat.
Installation simplifiée
Ses différentes configurations permettent une installation aussi bien au mur qu'au plafond. Elle peut être montée directement sur conduit ou être associée à un manchon placo M125 HP-L100.



