Atlantic Clim & Ventil - Opt bt/bta ip55 - plus value ip 55 pour bt et bta - indice de protection - 521365
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension d'entrée nominale du chargeur - 400 V
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085213650
Réf. Sonepar
00015521365
Réf. Fournisseur
521365
Marque
Atlantic Clim & Ventil
Tension d'entrée nominale du chargeur:
400 V
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
indice de protection (IP):
IP55
Opt bt/bta ip55 - plus value ip 55 p/bt et bta - ventilation tertiaire et traitement d'air - indice de protection IP55 - ventilateurs et caissons tertiaires simple flux


