Atlantic Clim & Ventil - Osmoz 160 S4 V2 - Plénum osmoz 160 4 zones Compact - 876527

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Osmoz 160 S4 V2 - Plénum osmoz 160 4 zones Compact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 497 mm

  • hauteur de conduit d’aération - 200 mm

  • largeur de conduit d’aération - 977 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088765279

Réf. Sonepar

00015876527

Réf. Fournisseur

876527

Marque

Atlantic Clim & Ventil

longueur:

497 mm

hauteur de conduit d’aération:

200 mm

largeur de conduit d’aération:

977 mm

Osmoz 160 S4 V2 - Plénum osmoz 160 4 zones Compact, diamètre de raccordement 160 mm

Les Atouts de la gamme:

Une solution simple à installer et qui s'adapte à la vie du bâtiment

Le plénum Osmoz est facile d'installation grâce à l'arrivée d'air neuf conique de 200 mm et interchangeable (droite et gauche) pour les modèles avec air neuf inclus. La solution est modulable pour suivre les évolutions du bâtiment dans le temps : il est possible de relier 2 registres d'un même plénum sur une seule zone pilotable par une seule télécommande et de rediviser par la suite si nécessaire.

Un confort optimal pour chacun

La solution Osmoz permet d'apporter une température précise dans chaque espace grâce à l'ouverture proportionnelle des volets de 0 à 100%. Le pilotage précis locataire par locataire permet d'affiner toujours plus le confort des occupants. Certains modèles de plénum Osmoz V2 comprennent un apport d'air neuf respectant les débits réglementaires, pour une qualité d'air intérieure optimale.

Température précise dans chaque espace

Avec l'ouverture proportionnelle des volets de 0 à 100%, les plénums Osmoz V2 assure une température précise dans chaque espace. La certification eu.bac (CA=0,1 en mode chaud et froid) garantit la précision de régulation d'un système de confort thermique tout en optimisant les consommations d'énergie.

Economies d'énergie

La consommation d'énergie de la solution Osmoz peut être optimisée grâce au pilotage intelligent du gainable, à la programmation horaire disponible en local ou à distance, mais aussi grâce au comptage d'énergie de série. Le comptage d'énergie permet également de fournir une estimation de la répartition précise de la facture énergétique entre les différents locataires du bâtiment.