Atlantic Clim & Ventil - Osmoz 200 S3 V2 Lite - Plénum osmoz 200 3 zones Lite - 876523

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Osmoz 200 S3 V2 Lite - Plénum osmoz 200 3 zones Lite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 498 mm

  • hauteur de conduit d’aération - 300 mm

  • largeur de conduit d’aération - 881 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088765231

Réf. Sonepar

00015876523

Réf. Fournisseur

876523

Marque

Atlantic Clim & Ventil

longueur:

498 mm

hauteur de conduit d’aération:

300 mm

largeur de conduit d’aération:

881 mm

Osmoz 200 S3 V2 Lite - Plénum osmoz 200 3 zones, diamètre de raccordement 200 mm, sans apport Air Neuf

Les Atouts de la gamme:

Une solution simple à installer et qui s'adapte à la vie du bâtiment

Le plénum Osmoz est facile d'installation grâce à l'arrivée d'air neuf conique de 200 mm et interchangeable (droite et gauche) pour les modèles avec air neuf inclus. La solution est modulable pour suivre les évolutions du bâtiment dans le temps : il est possible de relier 2 registres d'un même plénum sur une seule zone pilotable par une seule télécommande et de rediviser par la suite si nécessaire.

Un confort optimal pour chacun

La solution Osmoz permet d'apporter une température précise dans chaque espace grâce à l'ouverture proportionnelle des volets de 0 à 100%. Le pilotage précis locataire par locataire permet d'affiner toujours plus le confort des occupants. Certains modèles de plénum Osmoz V2 comprennent un apport d'air neuf respectant les débits réglementaires, pour une qualité d'air intérieure optimale.

Température précise dans chaque espace

Avec l'ouverture proportionnelle des volets de 0 à 100%, les plénums Osmoz V2 assure une température précise dans chaque espace. La certification eu.bac (CA=0,1 en mode chaud et froid) garantit la précision de régulation d'un système de confort thermique tout en optimisant les consommations d'énergie.

Economies d'énergie

La consommation d'énergie de la solution Osmoz peut être optimisée grâce au pilotage intelligent du gainable, à la programmation horaire disponible en local ou à distance, mais aussi grâce au comptage d'énergie de série. Le comptage d'énergie permet également de fournir une estimation de la répartition précise de la facture énergétique entre les différents locataires du bâtiment.